text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 136 K-105 Chiave a catena 330 mm

Numero articolo 3P079334
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 1050
Apertura massima delle guance (mm) 330
Marchio Gedore
Model 136 K-105

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 1050
Apertura massima delle guance (mm) 330
Marchio Gedore
Model 136 K-105

Descrizione

Con il n. 136 K-105 le gambe di vari estrattori - dopo il bloccaggio - possono essere distanziate con la catena in corrispondenza del componente da estrarre e stringere. In questo modo si evita che le gambe si pieghino verso l'esterno e scivolino. L'estrazione è possibile anche se le gambe hanno una superficie di contatto molto ristretta, poiché la catena è lunga 1050 mm ed è possibile una circonferenza fino a 330 mm, L'estrazione è possibile anche con una superficie di contatto dei ganci molto ridotta.

Numeri di articolo

Numero articolo 3P079334
EAN 4036976125757
UBB 500642350838
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  2307227
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.