Curvatubi
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
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Curvatubi
3R130386
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
Gedore 1100-278801 Set di utensili per piegatura manuale in L-BOXX 136 per tubi da 3-18 mm 180° 16 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3R130386
Diametro del tubo (mm)
18
Diametro del tubo (mm)
['3.000', '18.000']
Adatto per tubo in acciaio
SÌ
Adatto per tubo in acciaio inox
SÌ
Adatto per tubo di plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro del tubo (mm)
18
Diametro del tubo (mm)
['3.000', '18.000']
Adatto per tubo in acciaio
SÌ
Adatto per tubo in acciaio inox
SÌ
Adatto per tubo di plastica
SÌ
Model
1100-278801
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessori di parete da 0,75 a 2,0 mm, tubi compositi fino a 16 mm e tubi curvabili in acciaio inox con spessori di parete da 1,0 a 1,5 mm. 5 mm di spessore della parete, Con 10 formatori di curvatura in alluminio per tubi con Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 18 mm, Per il bloccaggio in morsa, Utilizzabile come pinza di curvatura fino alla misura 10 mm, A partire dalla misura 12 mm anche per l'uso stazionario con treppiede n. 268500, Con tagliatubi n. 2180 3, Consegna in GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L, Dimensioni: L 442 x P 357 x H 151 mm, Utilizzabile come pinza per curvare fino alla misura 10 mm, A partire dalla misura 12 mm anche per uso stazionario con treppiede n. 268500, Con tagliatubi n. 2180 3, In GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L, Dimensioni: L 442 x P 357 x H 151 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
3R130386
EAN
4017981012447
UBB
500642742497
UNSPSC
27112403
Nr articolo produttore
2963515
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare