Curvatubi
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
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Curvatubi
4Y912392
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
Gedore 1100-245681 Set di utensili per piegatura manuale in L-BOXX 136 per tubi da 6-22 mm a 90° 15 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Y912392
Diametro del tubo (mm)
22
Diametro del tubo (mm)
['6.000', '22.000']
Adatto per tubo in acciaio
SÌ
Adatto per tubo di rame
SÌ
Adatto per tubo in acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro del tubo (mm)
22
Diametro del tubo (mm)
['6.000', '22.000']
Adatto per tubo in acciaio
SÌ
Adatto per tubo di rame
SÌ
Adatto per tubo in acciaio inox
SÌ
Adatto per tubo di plastica
SÌ
Model
1100-245681
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per tubi in rame morbido EN 1057 fino a 22 mm (anche isolati termicamente), tubi compositi fino a 20 mm, tubi in acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18 x 2 mm e tubi in acciaio inox ricotto fino a 18 x 1,2 mm, Con 10 formatori di curvatura per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 e 22 mm e relativi controsupporti, Azionamento idraulico senza grande sforzo, Con tagliatubi no. 2180 3, Consegna in GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L, Dimensioni: L 442 x P 357 x H 151 mm, Azionamento idraulico senza grande sforzo, In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L, Dimensioni: L 442 x P 357 x H 151 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
4Y912392
EAN
4017981012461
UBB
500642732829
UNSPSC
27112403
Nr articolo produttore
2963558
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare