Estrattori a due e tre bracci
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Outils à main
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
2V577659
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
Gedore 1.23/2 Arracheuse externe à 2 bras, largeur de mâchoire 120 mm, profondeur de mâchoire 120 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2V577659
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
3.5
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
3.5
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
120
Largeur du pied de crochet (mm)
31
Profondeur du pied de crochet (mm)
5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
120
Marque
Gedore
Code Douanier
82055980
Model
1.23/2
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le gambe fanno presa automaticamente, n. 1.23/S: gambe particolarmente sottili, n. 1.23/S: ganci particolarmente stretti
Numeri di articolo
Numero articolo
2V577659
EAN
4036976103359
UBB
500642680846
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
8084660