text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore 1.23/1 Estrattore esterno a 2 bracci larghezza ganasce 80 mm profondità ganasce 85 mm

Numero articolo 5K431070
Design Altro
Forza di trazione massima (N) 2
Lunghezza della filettatura (mm) 105
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No

Specifiche

Design Altro
Forza di trazione massima (N) 2
Lunghezza della filettatura (mm) 105
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 85
Larghezza del piede uncinato (mm) 23
Profondità del piede uncinato (mm) 4
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 2.5
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 80
marca Gedore
Codice merceologico
Model 1.23/1

Descrizione

Le gambe fanno presa automaticamente, n. 1.23/S: gambe particolarmente sottili, n. 1.23/S: ganci particolarmente stretti

Numeri di articolo

Numero articolo 5K431070
EAN 4036976103335
UBB 500642680275
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  8084310
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.