text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore 1.22/1 Estrattore esterno 110 mm larghezza ganasce 170 mm profondità ganasce

Numero articolo 7G290258
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 5
Lunghezza della filettatura (mm) 200
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No

Specifiche

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 5
Lunghezza della filettatura (mm) 200
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 170
Larghezza del piede uncinato (mm) 25
Profondità del piede uncinato (mm) 14
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 3.5
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 110
marca Gedore
Codice merceologico
Model 1.22/1

Descrizione

Particolarmente adatto per la separazione e la rimozione di pezzi a filo, Particolarmente economico perché copre una gamma di dimensioni diverse, Particolarmente economico grazie alle molteplici possibilità di regolazione della profondità di serraggio

Numeri di articolo

Numero articolo 7G290258
EAN 4036976104912
UBB 500642679616
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  8009020
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.