text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore 1.07/S2-E Estrattore rapido a 3 bracci esterno 160 mm di larghezza ganasce 150 mm di profondità ganasce

Numero articolo 3O120826
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 5
Lunghezza della filettatura (mm) 210
Numero di ganci 3
Bracci reversibili No

Specifiche

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 5
Lunghezza della filettatura (mm) 210
Numero di ganci 3
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 150
Larghezza del piede uncinato (mm) 40
Profondità del piede uncinato (mm) 7
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 5
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 160
Con regolazione rapida No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 1.07/S2-E

Descrizione

Particolarmente adatto per luoghi difficilmente accessibili, gambe a sgancio rapido per un'installazione e una regolazione facili e veloci, gancio forgiato a caldo, ganci autoportanti con profilo a T per una connessione perfetta, piedini del gancio forgiati sottili, regolazione rapida brevettata per un'impostazione e una regolazione semplici e sicure, senza l'uso di attrezzi, Può essere utilizzato come estrattore interno riposizionando i ganci, Superficie del mandrino nitrocarburato, resistente all'usura e alla corrosione, il mandrino rimane liscio e pulito - non è necessario ingrassare o oliare, La traversa può essere combinata con altri modelli di mandrino/gancio e lunghezze del kit di costruzione di estrattori GEDORE.

Numeri di articolo

Numero articolo 3O120826
EAN 4036976123616
UBB 500642660889
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  2016052
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.