text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4A1-B-HSP3 Estrattore idraulico esterno/interno a 3 bracci da 580 mm Larghezza ganasce 140 mm Profondità ganasce

Article number 9A298718
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 10
Numero di ganci 3
Bracci reversibili
Morsetto di serraggio

Specifications

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 10
Numero di ganci 3
Bracci reversibili
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 140
Larghezza del piede uncinato (mm) 36
Profondità del piede uncinato (mm) 28
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 6.5
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm) ['0.000', '640.000']
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 580
Marchio Gedore
Codice merceologico 82055980
Model 1.07/4A1-B-HSP3

Description

È adatto anche per la rimozione di ruote di pulegge a cinghia trapezoidale pesanti e multistadio, volani, ruote dentate, ecc., I perni sono utilizzati per bloccare i bracci a 120 gradi l'uno rispetto all'altro sul mozzo, Gambe rigide forgiate da un unico pezzo, Freno della gamba - impedisce lo slittamento involontario della gamba. Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Questo estrattore può essere utilizzato anche con l'ausilio idraulico n. 1.50 senza bisogno di una boccola di riduzione, Su richiesta, questo estrattore è disponibile anche con altre gambe ed è estendibile fino a 6 bracci, L'elemento di pressione può essere sostituito da una punta e allungato, a seconda delle necessità, Il piccolo mandrino a pressione è fissato con un blocco di svitamento per impedire qualsiasi estrazione accidentale., Disponibile anche con mandrino standard - Modello 1.07/4-B, La rimozione controllata è garantita solo se si utilizza una chiave dinamometrica.

Article numbers

Article number 9A298718
EAN 4036976126068
UBB 500642657836
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  2546582
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.