text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4A-4 Estrattore universale esterno/interno a 3 bracci 580 mm larghezza ganasce 400 mm profondità ganasce

Numero articolo 1H785720
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 10
Lunghezza della filettatura (mm) 360
Numero di ganci 3
Bracci reversibili

Specifiche

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 10
Lunghezza della filettatura (mm) 360
Numero di ganci 3
Bracci reversibili
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 400
Larghezza del piede uncinato (mm) 36
Profondità del piede uncinato (mm) 28
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 6.5
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm) ['0.000', '640.000']
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 580
Marchio Gedore
Codice merceologico 82055980
Model 1.07/4A-4

Descrizione

È adatto anche per rimuovere ruote di pulegge a cinghia trapezoidale pesanti e multistadio, volani, ruote dentate, ecc, I perni sono utilizzati per bloccare i bracci a 120 gradi l'uno rispetto all'altro sul mozzo, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella), Questo estrattore può essere utilizzato anche con l'ausilio idraulico n. 1.50 senza richiedere alcuna boccola di riduzione, Su richiesta, questo estrattore è disponibile anche con ulteriori gambe ed è estendibile fino a 6 bracci, Superficie del mandrino nitrocarburizzata, resistente all'usura e alla corrosione, il mandrino rimane liscio e pulito - non è necessario ingrassare o oliare, La traversa può essere combinata con altri modelli di mandrino/gancio e lunghezze del kit di costruzione di estrattori GEDORE

Numeri di articolo

Numero articolo 1H785720
EAN 4036976125160
UBB 500642655285
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  2302802
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.