text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore 1.07/1A1-B Estrattore universale esterno/interno a 3 bracci larghezza ganasce 130 mm profondità ganasce 100 mm

Numero articolo 8L425842
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 3
Lunghezza della filettatura (mm) 140
Numero di ganci 3
Bracci reversibili No

Specifiche

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 3
Lunghezza della filettatura (mm) 140
Numero di ganci 3
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 100
Larghezza del piede uncinato (mm) 22
Profondità del piede uncinato (mm) 15
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 3
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm) 0
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 130
Con regolazione rapida No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 1.07/1A1-B

Descrizione

Gambe rigide forgiate in un unico pezzo, Freno della gamba - impedisce lo slittamento involontario della gamba. La gamba può essere fatta scorrere lungo la traversa premendo un pulsante, Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Le gambe aggiuntive o di ricambio aumentano la versatilità, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedi tabella), Aggiornabile con mandrino idraulico (vedi tabella)

Numeri di articolo

Numero articolo 8L425842
EAN 4036976121599
UBB 500642655855
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  1957953
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.