Estrattori a due e tre bracci
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
0X159145
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
Gedore 1.07/1-E Estrattore rapido esterno/interno a 3 bracci 90 mm di larghezza ganasce 100 mm di profondità ganasce
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0X159145
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
140
Numero di ganci
3
Bracci reversibili
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
140
Numero di ganci
3
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
100
Larghezza del piede uncinato (mm)
22
Profondità del piede uncinato (mm)
12
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
3
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm)
['0.000', '140.000']
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
90
Con regolazione rapida
SÌ
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82055980
Model
1.07/1-E
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella), Gancio forgiato a caldo, Ganci autoportanti con profilo a T per un collegamento a misura, Regolazione rapida brevettata per un'impostazione e una regolazione semplici e sicure, senza l'uso di utensili, Può essere utilizzato come estrattore interno riposizionando i ganci, Superficie del mandrino nitrocarburato, resistente all'usura e alla corrosione, il mandrino rimane liscio e pulito - non è necessario ingrassare o oliare, La traversa può essere combinata con altri modelli di mandrino/gancio e lunghezze del kit di costruzione dell'estrattore GEDORE.
Numeri di articolo
Numero articolo
0X159145
EAN
4036976106404
UBB
500642658099
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
1222902