Estrattori a due e tre bracci
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
3M302526
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
Gedore 1.06/41-B Estrattore universale esterno/interno a 2 bracci 520 mm larghezza ganasce 200 mm profondità ganasce
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3M302526
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
10
Lunghezza della filettatura (mm)
310
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
10
Lunghezza della filettatura (mm)
310
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
200
Larghezza del piede uncinato (mm)
36
Profondità del piede uncinato (mm)
32
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
5
Divisione della scala
SÌ
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm)
['0.000', '610.000']
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
520
Marchio
Gedore
Model
1.06/41-B
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Gambe rigide forgiate in un unico pezzo, Freno della gamba - impedisce lo slittamento involontario della gamba. La gamba può essere fatta scorrere lungo la traversa premendo un pulsante, Scala per una regolazione uniforme delle gambe dell'estrattore. Permette di tirare al centro, con un'applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono richieste forze di trazione estremamente elevate, Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Le gambe aggiuntive o di ricambio aumentano la versatilità, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella)
Numeri di articolo
Numero articolo
3M302526
EAN
4036976120929
UBB
500642639032
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
1958399