Estrattori a due e tre bracci
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
9R311097
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
Gedore 1.06/3A-4 Estrattore universale esterno/interno a 2 bracci 350 mm larghezza ganasce 400 mm profondità ganasce
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9R311097
Design
Estrattore mozzo ruota
Larghezza della chiave (mm)
27
Forza di trazione massima (N)
7.5
Lunghezza della filettatura (mm)
280
Numero di ganci
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Larghezza della chiave (mm)
27
Forza di trazione massima (N)
7.5
Lunghezza della filettatura (mm)
280
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
No
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
400
Larghezza del piede uncinato (mm)
36
Profondità del piede uncinato (mm)
28
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
6.5
Divisione della scala
SÌ
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm)
0
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
350
Con regolazione rapida
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
1.06/3A-4
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Scala per la regolazione uniforme delle gambe dell'estrattore. Permette di tirare al centro, con un'applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono richieste forze di trazione estremamente elevate, Gambe estese, Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Le gambe extra o di ricambio aumentano la versatilità, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella), Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella)
Numeri di articolo
Numero articolo
9R311097
EAN
4036976103472
UBB
500642641251
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
8109160