Estrattori a due e tre bracci
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
6Z495529
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
Gedore 1.06/2A Estrattore universale esterno/interno a 2 bracci 200 mm larghezza ganasce 150 mm profondità ganasce
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6Z495529
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
5
Lunghezza della filettatura (mm)
210
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
5
Lunghezza della filettatura (mm)
210
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
No
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
150
Larghezza del piede uncinato (mm)
30
Profondità del piede uncinato (mm)
18
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
3.5
Divisione della scala
SÌ
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm)
0
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
200
Con regolazione rapida
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
1.06/2A
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Design robusto e forgiato, scala per una regolazione uniforme delle gambe dell'estrattore. Consente il tiro centrato, con un'applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono richieste forze di trazione estremamente elevate, Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Le gambe extra o di ricambio aumentano la versatilità, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella), Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella)
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z495529
EAN
4036976104196
UBB
500642637473
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
8000660