Estrattori a due e tre bracci
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
1E406019
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
Gedore 1.06/1-E Estrattore a sgancio rapido esterno/interno a 2 bracci 90 mm di larghezza ganasce 100 mm di profondità ganasce
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1E406019
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
140
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
140
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
100
Larghezza del piede uncinato (mm)
22
Profondità del piede uncinato (mm)
12
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
3
Divisione della scala
SÌ
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm)
['0.000', '140.000']
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
90
Con regolazione rapida
SÌ
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82055980
Model
1.06/1-E
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forte modello forgiato a goccia, scala per la regolazione uniforme delle gambe dell'estrattore. Permette di tirare al centro, con un'applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono richieste forze di trazione estremamente elevate, Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Gambe intercambiabili per diversi sbracci di serraggio disponibili come accessori, Gambe a sgancio rapido per un'installazione e una regolazione rapide e semplici, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella), Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella)
Numeri di articolo
Numero articolo
1E406019
EAN
4036976106251
UBB
500642642242
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
1213830