text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave per ruote di camion 24 x 27 mm


GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Ordinare separatamente la barra di bloccaggio 27 D, Ordinare separatamente il perno rotante 27 D

Numero articolo G2508.024.027
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 405
Lunghezza 400
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 405
Lunghezza 400
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 27
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Larghezza testa piccola (mm) 36
Larghezza testa grande (mm) 40
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave 1 (mm) 24
Larghezza chiave 2 (mm) 27

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Ordinare separatamente la barra di bloccaggio 27 D, Ordinare separatamente il perno rotante 27 D

Numeri di articolo

Numero articolo G2508.024.027
EAN 4010886622520
UBB 203232949404
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6225240
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.