text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RECTANGULAR FIXED 3/8 SE 9X12


Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con perno di espulsione per lo sblocco, Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità, Con perno di bloccaggio, Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità

Numero articolo G3437.767.980
Larghezza della chiave (mm)
Design Raccordo quadrato
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Accessori
Parte No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 10
Design Raccordo quadrato
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Accessori
Parte No
Montaggio rettangolare
Weight per piece (g) 70
Model 7612-01
Type Square Insert

Descrizione

Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con perno di espulsione per lo sblocco, Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità, Con perno di bloccaggio, Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità

Numeri di articolo

Numero articolo G3437.767.980
EAN 4002805762011
UBB 203122547078
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7679800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.