text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip ESD Cacciavite a taglio 8100 3,5x90


Numero articolo P0020.001.090
Design Dritto
Isolato
Peso 31.5
Lunghezza totale (mm) 180
Lunghezza della lama (mm) 90
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.5
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Peso 31.5
Lunghezza totale (mm) 180
Lunghezza della lama (mm) 90
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.5
Modello di precisione
Materiale maniglia Plastic
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3.5
Lama rigonfia No
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
Con protezione antirollio
Marchio Pb swiss tools
Weight per piece (g) 31.5
Type ESD Slotted Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo P0020.001.090
EAN 7610733256082
UBB 500627748857
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  PB 8100.1-90 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.