text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 18MM

Numero articolo 8Y962500
Larghezza della chiave (mm)
Design Raccordo ad anello
Lunghezza (mm) 64.3
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 18
Design Raccordo ad anello
Lunghezza (mm) 64.3
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 21.5
Altezza della testa grande (mm) 12
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 30
Larghezza testa grande (mm) 28.5
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
Montaggio rettangolare
Marchio Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Descrizione

Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Numeri di articolo

Numero articolo 8Y962500
EAN 4002805728185
UBB 500642808819
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7678830
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.