text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccordo ad anello Gedore 22 Z 8796-36mm


Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Numero articolo G3421.770.841
Larghezza della chiave (mm)
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 22 mm
A manovella No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 36
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 22 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 36
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 20
Modello a mezza luna No
Larghezza testa grande (mm) 54
Modello a cricchetto No
Modello aperto No

Descrizione

Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Numeri di articolo

Numero articolo G3421.770.841
EAN 4002805876367
UBB 203122541865
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7708410
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.