text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 176 1.IN.340


Per lavori in spazi ristretti, Testa stretta, ganasce a presa multipla, angolate di 52°, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Forgiato a caldo, Temprato, denti ulteriormente induriti, Autoserrante con denti sfalsati rispetto al senso di rotazione, Rullo assicurato contro le perdite, Smaltato blu, Smaltato blu

Objednací číslo G2585.000.340
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 775
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 cal
Długość (mm) 320
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '44.000']
Baleno po 1

Specifikace

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 775
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 cal
Długość (mm) 320
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '44.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 650
Kod towaru 8204120000
O (max.) 176
Type Pipe Wrench

Popis

Per lavori in spazi ristretti, Testa stretta, ganasce a presa multipla, angolate di 52°, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Forgiato a caldo, Temprato, denti ulteriormente induriti, Autoserrante con denti sfalsati rispetto al senso di rotazione, Rullo assicurato contro le perdite, Smaltato blu, Smaltato blu

Čísla materiálu

Objednací číslo G2585.000.340
EAN 4010886643815
UBB 240102114230
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6438150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.