text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 2IN 580


Tipo particolarmente robusto per impieghi gravosi, Testa inclinata di 85°, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Forgiato, Temprato, Denti ulteriormente induriti, Autoserrante con denti sfalsati rispetto al senso di rotazione, Rullo assicurato contro la perdita, Blu smaltato, Blu smaltato

Numero articolo G2584.000.580
Protezione della superficie Cromato
Peso 2580
Adatto al diametro massimo del tubo 2 inch
Lunghezza (mm) 575
Gamma di serraggio (mm) ['0.000', '76.000']
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Peso 2580
Adatto al diametro massimo del tubo 2 inch
Lunghezza (mm) 575
Gamma di serraggio (mm) ['0.000', '76.000']
Coperchio dell'impugnatura Laccato
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 2500
Model 175
Type Pipe Wrench

Descrizione

Tipo particolarmente robusto per impieghi gravosi, Testa inclinata di 85°, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Forgiato, Temprato, Denti ulteriormente induriti, Autoserrante con denti sfalsati rispetto al senso di rotazione, Rullo assicurato contro la perdita, Blu smaltato, Blu smaltato

Numeri di articolo

Numero articolo G2584.000.580
EAN 4010886643754
UBB 240102113810
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  6437500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.