text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 1IN 320


Tipo particolarmente robusto per impieghi gravosi, Testa inclinata di 85°, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Forgiato, Temprato, Denti ulteriormente induriti, Autogrippante con denti sfalsati rispetto al senso di rotazione, Rullo assicurato contro la perdita, Stufa smaltata blu, Stufa smaltata blu

Numero articolo G2584.000.320
Protezione della superficie Cromato
Peso 695
Adatto al diametro massimo del tubo 1 pollice
Lunghezza (mm) 315
Gamma di serraggio (mm) ['0.000', '44.000']
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Peso 695
Adatto al diametro massimo del tubo 1 pollice
Lunghezza (mm) 315
Gamma di serraggio (mm) ['0.000', '44.000']
Coperchio dell'impugnatura Laccato
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 700
Model 175
Type Pipe Wrench

Descrizione

Tipo particolarmente robusto per impieghi gravosi, Testa inclinata di 85°, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Forgiato, Temprato, Denti ulteriormente induriti, Autogrippante con denti sfalsati rispetto al senso di rotazione, Rullo assicurato contro la perdita, Stufa smaltata blu, Stufa smaltata blu

Numeri di articolo

Numero articolo G2584.000.320
EAN 4010886643730
UBB 240102113653
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  6437340
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.