Chiave a croce
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
Settore automobile
Chiavi
Chiave a croce
G2502.001.780
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
GEDO FOUR-WAY WHEELWR 28PU 28 PUV
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G2502.001.780
Protezione della superficie
Verniciatura a polvere
Peso
1.28
Lunghezza totale (mm)
420
Larghezza chiave 1 (mm)
26
Larghezza chiave 2 (mm)
28.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Verniciatura a polvere
Peso
1.28
Lunghezza totale (mm)
420
Larghezza chiave 1 (mm)
26
Larghezza chiave 2 (mm)
28.5
Larghezza chiave 3 (mm)
30.5
Larghezza chiave 4 (mm)
17.5
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
1300
Model
28 PUV
Type
Wheel Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Secondo DIN 3119, ISO 6788, Con rinforzo centrale protettivo (DBGM = brevetto di utilità tedesco), Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Verniciato a polvere grigia GEDORE, Dimensioni: 420 x 420 mm, Esagono forgiato a caldo, Il collare, tipico delle chiavi per ruote a 4 vie GEDORE, allarga l'area di saldatura, Il giunto ad accoppiamento positivo rimane solido anche in caso di carico estremo, Dimensioni: 420 x 420 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
G2502.001.780
EAN
4010886622827
UBB
203120490164
UNSPSC
27111714
Nr articolo produttore
6228260