text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FOUR-WAY WHEELWR 8LR27X30X32X3/4LRV


Con centro tornito, particolarmente robusto, GEDORE in acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Dimensioni: 750 x 750 mm, Dimensioni: 750 x 750 mm

Numero articolo G2506.001.775
Protezione della superficie Verniciatura a polvere
Peso 5.988
Lunghezza totale (mm) 755
Larghezza chiave 1 (mm) 27
Larghezza chiave 2 (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Verniciatura a polvere
Peso 5.988
Lunghezza totale (mm) 755
Larghezza chiave 1 (mm) 27
Larghezza chiave 2 (mm) 30
Larghezza chiave 3 (mm) 32
Larghezza chiave 4 (mm) 0.75
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 5800
Model 28 LRV
Type Wheel Wrench

Descrizione

Con centro tornito, particolarmente robusto, GEDORE in acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Dimensioni: 750 x 750 mm, Dimensioni: 750 x 750 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2506.001.775
EAN 4010886622841
UBB 203120491154
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6228420
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.