text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FOUR-WAY WHEELWR 28PU17X19X21X11/16

Numero articolo G2502.001.770
Protezione della superficie Verniciatura a polvere
Peso 1.285
Lunghezza totale (mm) 420
Larghezza chiave 1 (mm) 26
Larghezza chiave 2 (mm) 28.5

Specifiche

Protezione della superficie Verniciatura a polvere
Peso 1.285
Lunghezza totale (mm) 420
Larghezza chiave 1 (mm) 26
Larghezza chiave 2 (mm) 28.5
Larghezza chiave 3 (mm) 30.5
Larghezza chiave 4 (mm) 26
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1300
Codice merceologico 82041100
Model 28 PU
Type Wheel Wrench

Descrizione

Secondo DIN 3119, ISO 6788, Con rinforzo centrale protettivo (DBGM = brevetto d'utilità tedesco), GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, GEDORE verniciato a polvere grigia, Dimensioni: 420 x 420 mm, Esagono forgiato a caldo, Il collare, tipico delle chiavi per ruote a 4 vie GEDORE, allarga l'area di saldatura, Il giunto ad accoppiamento positivo rimane solido anche in caso di carico estremo, Dimensioni: 420 x 420 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2502.001.770
EAN 4010886622766
UBB 240120114907
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6227610
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.