text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Stahlwille DRALL+ 1 x 5,5 mm 200 mm Lama 315 mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acciaio legato al cromo, cromato opacopunta nera con impugnatura a 2 componenti

Numero articolo 8B053457
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 5.5
Lama rigonfia No
Marchio STAHLWILLE
Model DRALL+
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 5.5
Lama rigonfia No
Marchio STAHLWILLE
Model DRALL+
Type 4628 6 1,0X 5,5X200 ELEKTRIKERSCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF

Descrizione

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acciaio legato al cromo, cromato opacopunta nera con impugnatura a 2 componenti

Numeri di articolo

Numero articolo 8B053457
EAN 4018754277735
UBB 500654009751
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  46283155
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.