Chiavi per tubi 45º
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Pinze e pinzette
Chiavi per tubi
Chiavi per tubi 45º
G2586.000.550
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
GEDO CORNER PIPE WR 179 2IN 550
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G2586.000.550
Protezione della superficie
Cromato
Peso
2299
Adatto al diametro massimo del tubo
2 inch
Lunghezza (mm)
550
Gamma di serraggio (mm)
['0.000', '80.000']
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Peso
2299
Adatto al diametro massimo del tubo
2 inch
Lunghezza (mm)
550
Gamma di serraggio (mm)
['0.000', '80.000']
Design dell'impugnatura
Altro
Coperchio dell'impugnatura
Laccato
Con dispositivo antiscivolo
SÌ
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
2650
Codice merceologico
8204120000
Model
100
Type
Pipe Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Chiave per tubi per impieghi gravosi con impugnatura a tre punti, Per lavori in spazi ristretti, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Forgiato, Temprato, Denti ulteriormente induriti, Autoserrante con denti sfalsati rispetto al senso di rotazione, Rullo assicurato contro la perdita, Smaltato blu, rettificato, Smaltato blu, Testa lucidata
Numeri di articolo
Numero articolo
G2586.000.550
EAN
4017981100045
UBB
240102111343
UNSPSC
27111708
Nr articolo produttore
4500300