text.skipToContent text.skipToNavigation

GED DREMOPLUS ALU 2000


Particolarmente adatto per: Industria, cantieri, officine per veicoli commerciali e auto, tecnologia agricola, macchine edili, costruzione di ponti, navi, aerei e ferrovie, raffinerie, macchinari e impianti, manutenzione, Caratteristiche: Moltiplicatore di coppia manuale meccanico per il serraggio e lo svitamento controllato delle viti, Con ingranaggio

Numero articolo 4P034800
Altezza 131
Lunghezza totale (mm) 230
Coppia massima (Nm) 2000
Coppia massima in uscita (Nm) 2000
Coppia massima in ingresso (Nm) 580
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 131
Lunghezza totale (mm) 230
Coppia massima (Nm) 2000
Coppia massima in uscita (Nm) 2000
Coppia massima in ingresso (Nm) 580
Dimensione di connessione dell'azionamento quadrato in ingresso 3/4 di pollice
Dimensione di connessione dell'azionamento quadrato di uscita 1 pollice
Con barra di reazione
Accessori
Parte No
Marchio Gedore
Model DVI-20Z
Type Torque Multipliers

Descrizione

Particolarmente adatto per: Industria, cantieri, officine per veicoli commerciali e auto, tecnologia agricola, macchine edili, costruzione di ponti, navi, aerei e ferrovie, raffinerie, macchinari e impianti, manutenzione, Caratteristiche: Moltiplicatore di coppia manuale meccanico per il serraggio e lo svitamento controllato delle viti, Con ingranaggio planetario monostadio, Alloggiamento in alluminio ad alte prestazioni, Modelli con rapporto di trasmissione 1:4, 1:5,5, Precisione garantita: tolleranza migliore di +/- 3 %, Da utilizzare con una chiave dinamometrica adeguata, 2 modelli con carico massimo nella gamma da max. 2000 N-m a 2800 N-m, Modello -Z: con braccio di reazione a gomito a forma di Z in acciaio al cromo vanadio, Modello -L: con braccio di reazione dritto a forma di L, con squadra di reazione regolabile, in metallo leggero, Squadra di uscita con foro per bussole a percussione con perno e anello di bloccaggio

Numeri di articolo

Numero articolo 4P034800
EAN 4010886934456
UBB 500632574355
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2653265
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.