Il lettino da officina/montaggio stabile è un valido aiuto quando si deve lavorare in posizione sdraiata, Con pratica maniglia per il trasporto, Realizzato in PP (polipropilene) delicato sulla pelle - resistente agli oli, ai grassi e al liquido dei freni, Grazie alle 6 rotelle a sfera a 360° e all'altezza di montaggio ridotta, il lettino da officina può essere facilmente trasportato in aree di lavoro strette e inaccessibili, Lavoro senza fatica, con cuscino per la testa/il collo per il massimo comfort, La sagomatura a secchiello offre un'ulteriore tenuta e consente la massima libertà di movimento, 2 vaschette (destra/sinistra) a portata di mano ottimale per l'accesso diretto all'utensile di lavoro e alle piccole parti, Resistenza alla temperatura da -30 a +60 °C, Posizione sdraiata confortevole grazie alla superficie ergonomica e piacevolmente strutturata della stabile scocca in plastica, Ruote di alta qualità e di lunga durata, La soffiatura utilizzata per la produzione della superficie delle tavole garantisce resistenza agli urti e durata nel tempo, La superficie ergonomica delle tavole evita dolori alla schiena o tensioni muscolari. Il vassoio di stoccaggio a destra e a sinistra assicura che gli utensili siano sempre a portata di mano, Portata 130 kg