Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
5H611624
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
Fustella M18 x 250
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5H611624
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38.1
Altezza
15
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
18
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38.1
Altezza
15
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
18
Filettatura a passo (mm)
2.5
Materiale di taglio
Chrome-vanadium steel
Angolo del fianco (°)
90
Direzione di taglio
Right
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Numeri di articolo
Numero articolo
5H611624
EAN
3148511505502
UBB
500637614024
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
221.18X250
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare