Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
1L114954
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
Fustella M10 x 150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1L114954
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38.1
Altezza
13
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38.1
Altezza
13
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
10
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Chrome-vanadium steel
Angolo del fianco (°)
90
Direzione di taglio
Right
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Round Split Die
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Numeri di articolo
Numero articolo
1L114954
EAN
3148511503508
UBB
500637613299
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
221.10X150