Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
5P481947
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
Fustella 8 x 125
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5P481947
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
25.4
Altezza
9
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
25.4
Altezza
9
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Chrome-vanadium steel
Angolo del fianco (°)
90
Direzione di taglio
Right
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
Marchio
Facom
Type
Round Split Die
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Numeri di articolo
Numero articolo
5P481947
EAN
3148511502501
UBB
500637615278
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
221.8X125