text.skipToContent text.skipToNavigation

Frese laterali Gedore 8316-200 TL


Buona azione di leva per un taglio facile, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo duro/filo di pianoforte - valori vedi tabella, Capacità di taglio massima Ø 1,4 - 2,0 mm, Acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temprato a olio e ricotto, JC = cromato, impugnature a 2 componenti, TL = grigio a

Numero articolo G3031.400.200
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 22
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Altezza della testa (mm) 11
Testato VDE No
Marchio Gedore

Descrizione

Buona azione di leva per un taglio facile, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo duro/filo di pianoforte - valori vedi tabella, Capacità di taglio massima Ø 1,4 - 2,0 mm, Acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temprato a olio e ricotto, JC = cromato, impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo blu, Taglienti temprati a induzione (62 - 64 HRC) garantiscono una potenza di taglio costante per un lungo periodo di tempo, Massime prestazioni di taglio con minor sforzo grazie all'interazione ottimale tra geometria di taglio, cuscinetto eccentrico per rivetti e design ergonomico dell'impugnatura.

Numeri di articolo

Numero articolo G3031.400.200
EAN 4010886671214
UBB 240104311123
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  6712150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.