Tools
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
Pinze e pinzette
Pinze da taglio
Frese diagonali
G3030.400.160
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
Frese laterali Gedore 8314-160 TL
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G3030.400.160
Isolato
SÌ
Forma
Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
160
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
160
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della testa (mm)
22
Con funzione di spelatura
No
Testato ESD
No
Altezza della testa (mm)
19
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
160
Type
Side Cutter
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con testa sottile - ideale per spazi ristretti, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo di media durezza, 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temperato a olio e ricotto, JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu
Numeri di articolo
Numero articolo
G3030.400.160
EAN
4010886674109
UBB
240104310885
UNSPSC
23151901
Nr articolo produttore
6741090