text.skipToContent text.skipToNavigation

Frese laterali Gedore 8314-160 JC


Con testa sottile - ideale per spazi ristretti, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo di media durezza, 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temperato a olio e ricotto, JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Numero articolo G3030.300.160
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 22
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 19
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 180
Codice merceologico
Type Side Cutter

Descrizione

Con testa sottile - ideale per spazi ristretti, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo di media durezza, 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temperato a olio e ricotto, JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Numeri di articolo

Numero articolo G3030.300.160
EAN 4010886674338
UBB 203104019799
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  6743380
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.