text.skipToContent text.skipToNavigation

Frese laterali Gedore 8314-140 TL


Con testa sottile - ideale per spazi ristretti, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo di media durezza, 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temperato a olio e ricotto, JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu, TL

Numero articolo G3030.400.140
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 145
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 145
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 18.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Altezza della testa (mm) 18.5
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 140
Type Side Cutter

Descrizione

Con testa sottile - ideale per spazi ristretti, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo di media durezza, 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temperato a olio e ricotto, JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Numeri di articolo

Numero articolo G3030.400.140
EAN 4010886674093
UBB 240104310703
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  6740950
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.