text.skipToContent text.skipToNavigation

Frese laterali Gedore 200 VDE


Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo duro/filo di pianoforte - valori vedi tabella, Capacità massima di taglio Ø 1,8 - 2,0 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, cromato, Impugnature con isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, Impugnature con isolamen

Numero articolo G3031.700.200
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 28
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 22
Testato VDE
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 305
Type Side Cutter

Descrizione

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo duro/filo di pianoforte - valori vedi tabella, Capacità massima di taglio Ø 1,8 - 2,0 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, cromato, Impugnature con isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, Impugnature con isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati

Numeri di articolo

Numero articolo G3031.700.200
EAN 4010886674253
UBB 240104311206
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  6742570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.