Test catalogus aantal
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.380
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
Bosch Fresa a candela Vinger HM 7 x 20/8 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.380
Lunghezza totale (mm)
51
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
19.6
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
7
marca
Bosch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
51
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
19.6
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
7
marca
Bosch
Weight per piece (g)
50
Codice merceologico
Visualizza
Type
End Miller
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.380
EAN
3165140358415
UBB
500505033208
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628380