Levigatura legno
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.374
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
Bosch Fresa a candela Vinger HM 12 x 32/8 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.374
Lunghezza totale (mm)
62
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
31.5
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
marca
Bosch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
62
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
31.5
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
marca
Bosch
Weight per piece (g)
65
Codice merceologico
Visualizza
Type
End Miller
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.374
EAN
3165140358354
UBB
500505032622
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628374
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare