Frese
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
Fresatura
Frese
S5497.001.637
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
Fresa rotativa Bahco M 12 27 M 06 x
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
S5497.001.637
Forma della testa
Cono appuntito
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
27
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Forma della testa secondo DIN 8032
SKM
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cono appuntito
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
27
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Forma della testa secondo DIN 8032
SKM
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S5497.001.637
EAN
7311518036959
UBB
203203109053
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
M1227M06X
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare