text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco HSSG-G G1225EC

Artikelnummer S5469.001.585
Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per alluminio
Adatto per acciaio
Adatto per ottone

Specificaties

Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per alluminio
Adatto per acciaio
Adatto per ottone
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Marchio Bahco

Omschrijving

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra Coarse, for soft materials when good stock removal is required, counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Artikelnummers

Artikelnummer S5469.001.585
EAN 7311518023621
UBB 203203097589
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer HSSG-G1225EC
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.