text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco HSSG-F F1225m

Numero articolo S5468.001.575
Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per alluminio
Adatto per ottone
Dentatura Altro

Specifiche

Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per alluminio
Adatto per ottone
Dentatura Altro
Materiale di taglio HSS
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
Marchio Bahco

Descrizione

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut: M = Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditions Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Numeri di articolo

Numero articolo S5468.001.575
EAN 7311518023577
UBB 203203097092
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  HSSG-F1225M
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.