Food & Dairy machine building
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
Frese
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
Fresatura
Frese
1L435522
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
Dormer Rotary burr P831 Clear P83112.7X6.0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1L435522
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Marchio
Dormer
Model
P831
Type
6814204; 86024724
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1L435522
EAN
7320760688458
UBB
500632447222
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P83112.7X6.0