text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco G 08 20 C 06


DIN: SPG Useful in confined spaces due to the pointed nose Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Numero articolo S5493.001.625
Forma della testa Albero appuntito
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Dentatura Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio HM
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Albero appuntito
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Dentatura Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Marchio Bahco

Descrizione

DIN: SPG Useful in confined spaces due to the pointed nose Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Numeri di articolo

Numero articolo S5493.001.625
EAN 7311518172572
UBB 500500067383
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  G0820C06
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.