text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P833 Clear P83312.7X6.0


Numero articolo 2G347533
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Dormer
Model P833
Type 6814207; 86024727

Numeri di articolo

Numero articolo 2G347533
EAN 7320760688489
UBB 500632447891
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P83312.7X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.