text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco F 16 25 M 08 X

Numero articolo S5492.001.703
Forma della testa Albero del naso tondo
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Materiale di taglio HM
Con albero

Specifiche

Forma della testa Albero del naso tondo
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
Marchio Bahco

Descrizione

DIN: RBF Deburring and form machining for all applications due to the universal form Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Numeri di articolo

Numero articolo S5492.001.703
EAN 7311518036058
UBB 203203108147
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  F1625M08X
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.