Frese
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
Fresatura
Frese
1B685273
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
Dormer Rotary burr P815 Clear P8159.6X6.0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1B685273
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Model
P815
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Model
P815
Type
6814167; 86024687
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1B685273
EAN
7320760688083
UBB
500632440607
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8159.6X6.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare