text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P803 Clear P80316.0X6.0


Numero articolo 9M541074
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Dormer
Model P803
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 9M541074
EAN 7320760687451
UBB 500632426689
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P80316.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.