Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
S5487.001.778
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
Fresa rotativa Bahco A 16 25 M 08 XE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
S5487.001.778
Forma della testa
Cilindro
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
70
Codice merceologico
82077090
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S5487.001.778
EAN
7311518182021
UBB
500500065635
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
A1625M08XE